Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B Australischer Stecker Typ I / Stecker, 10 A, 2m Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8920662
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2030
EAN/GTIN:
     5059039762026
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-I AS 3112 Stecker auf...
netzkabel typ-i as 3112 stecker auf...
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = Australischer Stecker Typ I
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz

IEC 61140. Netzkabelsätze der Serie V-Lock mit IEC-Steckverbindern. Eine umfassende Auswahl europäischer, amerikanischer, australischer, chinesischer und japanischer Netzkabelsätze und Verbindung zu IEC C13- oder C19-Netzkabelsätzen von Schurter, mit dem V-Lock-Verriegelungssystem. Das V-Lock-System ist so gestaltet, dass es versehentliche Trennung verhindert. Der gelbe Verriegelungsmechanismus wird durch zweimaliges Drücken des integrierten Hebels ausgelöst, wodurch der Bedarf zusätzlicher Hardware nicht mehr besteht und so Kosten und Installationszeit eingespart werden können. Anwendungen für diese RoHs-konforme V-Lock-Kabelbaugruppe schließen tragbare medizintechnische Geräte, Laborausstattung, Telekommunikations- und Datenkommunikationsgeräte sowie Audioanlagen ein. Geeignet für Geräte mit Schutzklasse I. Eigenschaften und Vorteile:. • Verriegelungssystem V-Lock • RoHS-kompatibel • Keine zusätzliche Kabelbefestigungs-Hardware • Zeitsparende Montage • Bis zu 200 N Haltekraft bei der Befestigung mit einem V-Lock-Einlass • Schwarzes PVC-Kabel mit 2 m Länge • Temperaturbereich: –25 bis +70 °C • Schwarzes PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
Australischer Stecker Typ I
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 8920662, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schurter, 60512030, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.6004
ab € 11,12*
Zubehör
Schurter
DD12.9121.111
ab € 16,36*
Zubehör
Schurter
DD11.0114.1110
ab € 7,87*
Zubehör
Schurter
4707.2000
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.