| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8919696 Herst.-Nr.: SLP3-150-100-F EAN/GTIN: 5059041614733 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Gerade Abmessungen = 3.8 x 2.54mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Flach Polzahl = 1 Reihen = 1 Spalten = 1 Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 3.8mm Serie = SLP3
Rechtwinklige Hohllichtleiter der Serie Bivar SLP. Die Serie SLP von Bivar umfasst eine Reihe rechtwinkliger Hohllichtleiter. Diese starren Hohllichtleiter bestehen aus einem klaren Polycarbonat. Sie sind mit einer runden 3-mm-Linse mit gewölbter oder flacher Oberfläche erhältlich. Die SLP-Hohllichtleiter sind mit Steckfahnen in unmittelbarer Nähe der LED an der Leiterplatte befestigt.. Merkmale der SLP-Hohllichtleiter: Abgewinkelt Runde 3-mm-Linsen Schützen die LED vor ESD Klares 94V-0 PC-Material Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Gerade | Abmessungen: | 3.8 x 2.54mm | Montage Typ: | PCB-Montage | Linsenform: | Flach | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | Spalten: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 3.8mm | Serie: | SLP3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, 8919696, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, SLP3150100F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,165* | € 1,059* | | | | Lager 108 | | | | 20 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,81* | € 2,09* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,162* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|