Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Larisa LED Linse 49 → 70° x 7.5mm, für Cree XB-D, Lumileds LUXEON A, Lumileds LUXEON Rebel, Lumileds


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8910441
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP12946_LARISA-WW-CLIP8
EAN/GTIN:
     5059041565295
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Larisa
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 49 → 70°
Montageart = Clip-On
Abmessungen = 9.9 x 9.9 x 7.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 7.5mm
Set beinhaltet = Clip, Halter, Linse, Optik
Länge = 9.9mm
Breite = 9.9mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LARISA. Die Serie LARISA von LEDiL ist eine Familie von rechtwinkligen LED-Linsen mit einer Kantenlänge von 10 x 10 mm. LARISA-Linsen kommen mit einem PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LARISA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LARISA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Installationsclips und Klebstoff befestigt. LARISA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Larisa
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
49 → 70°
Montageart:
Clip-On
Abmessungen:
9.9 x 9.9 x 7.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
7.5mm
Set beinhaltet:
Clip, Halter, Linse, Optik
Länge:
9.9mm
Breite:
9.9mm
Weitere Suchbegriffe: 8910441, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CP12946_LARISAWWCLIP8, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-FRED-SC211-WIR200.
ab € 6,32*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 132,79*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 21,09*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.