Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907158
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     556-1504-304F
EAN/GTIN:
     5059045768029
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 25.4mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP66
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Silber
Nennstrom = 46mA
Länge = 46.2mm

Serie 556. Die LEDs der Serie 556 mit hoher Leuchtstärke von Dialight wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie Anzeigetafeln, Sicherheitsausrüstung, Verkaufsautomaten und Anzeigebeleuchtung entwickelt. Diese Serie von Einbau-Anzeigelampen umfasst sowohl InGaN- und AlInGaP-Technologie für höhere Leuchtstärken. Bei Tageslicht sichtbar Wechselstrom- und Gleichstrombereiche verfügbar Eingriffsicher / für eine lange Lebensdauer entwickelt Längere Lebensdauer von bis zu 100K Stunden Einheitliche Beleuchtung Flache oder kuppelförmige Optionen mit breitem Winkeln erhältlich Wasserdicht
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
25.4mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP66
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Silber
Nennstrom:
46mA
Länge:
46.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 8907158, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Dialight, 5561504304F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 29,96*
€ 53,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,96*
€ 59,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.