Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 555 LED Anzeige PCB-Montage Grün 4 x LEDs THT Vertical 8-Pins 40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907132
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     555-5303F
EAN/GTIN:
     5059045768036
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 4
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 8
Betrachtungswinkel = 40 °C
Wellenlänge typ. = 569 nm
LED Ausrichtung = Oben
Abmessungen = 7.77 x 10.29 x 10.16mm
Länge = 7.77mm
Breite = 10.29mm
Höhe über Panel = 10.16mm
LED-Größe = 2mm (T-3/4)

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 555-5 CBI®. Die Serie 555-5xxx von Dialight umfasst Vierfach-CBI®-LED-Leiterplatten-Signalleuchten. Diese LED-Leiterplatten-Signalleuchten enthalten vier 2-mm-LEDs (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse ordnet die LEDs vertikal gerade nach oben von der Platine an und sorgt für einen hohen Kontrast zwischen sich selbst und der LED. Die Serie 555-5xxx ist mit Universal-LEDs sowie LEDs mit integriertem Widerstand erhältlich. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 555-5xxx: 4 x 2-mm-LED (T-3/4) Auswahl von Farben Schwarzes Kunststoffgehäuse Durchgangsbohrung Kompatibel mit 555-2xxx Single Block
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
4
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
8
Betrachtungswinkel:
40 °C
Wellenlänge typ.:
569 nm
LED Ausrichtung:
Oben
Abmessungen:
7.77 x 10.29 x 10.16mm
Länge:
7.77mm
Breite:
10.29mm
Höhe über Panel:
10.16mm
LED-Größe:
2mm (T-3/4)
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 8907132, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5555303F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.