Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 550 LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 65°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8906962
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-2205F
EAN/GTIN:
     5059045627128
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 65°
Wellenlänge typ. = 563 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 6.1 x 10.84 x 6.1mm
Länge = 6.1mm
Breite = 10.84mm
Höhe über Panel = 6.1mm
Serie = 550

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 550-xx05 CBI®. Die Serie 550-xx05 von Dialight umfasst CBI-LEDs (Circuit Board Indicator) in 5 mm. Sie sind in 3-poligen Gehäuse mit gemeinsamer Kathode untergebracht. Diese zweifarbigen LED-Anzeigen sind in einer Auswahl an Farben erhältlich. Merkmale der Serie 550-xx05: – 3-poliges schwarzes Gehäuse – zweifarbige LEDs, 5 mm – nicht getönte, diffuse LEDs – Betriebstemperatur: –20 bis +85 °C – Betrachtungswinkel: 60°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
65°
Wellenlänge typ.:
563 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
6.1 x 10.84 x 6.1mm
Länge:
6.1mm
Breite:
10.84mm
Höhe über Panel:
6.1mm
Serie:
550
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige grün, 7 segment anzeige, 8906962, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5502205F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.