Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 177 LED Linse, Ø 14.68mm x 17.46mm, für Glühlampe mit Sockel mit Zwergflansch T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8905063
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     177-0931-003
EAN/GTIN:
     5059045770442
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Linsen
LED-Optiken
led anzeigelampen
Serie = 177
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Zur Verwendung mit = Glühlampe mit Sockel mit Zwergflansch T-1 3/4
Abmessungen = 14.68 (Dia.) x 17.46mm
Durchmesser = 14.68mm
Höhe über Panel = 17.46mm

Glühlampenhalter und -Linsen T1-3/4. Glühlampenhalter und -Linsen von Dialight für T1-3/4-Glühfadenlampen. Verschiedene Größen verfügbar Betrieb mit 6 bis 250 V
Weitere Informationen:
Serie:
177
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Zur Verwendung mit:
Glühlampe mit Sockel mit Zwergflansch T-1 3/4
Abmessungen:
14.68 (Dia.) x 17.46mm
Durchmesser:
14.68mm
Höhe über Panel:
17.46mm
Weitere Suchbegriffe: 8905063, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Dialight, 1770931003, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 12,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,11*
€ 20,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.