Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 125 LED Linse, Ø 21.03mm x 22.22mm, für LED mit Cluster-Sockel oder Multichip-LED, Glühlampe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904935
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     125-1132-403
EAN/GTIN:
     5059045803225
Suchbegriffe:
8904935
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Serie = 125
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 21.03 (Dia.) x 22.22 (H)mm
Durchmesser = 21.03mm
Höhe über Panel = 22.22mm

Glühlampenhalter und -Linsen T3-1/4. Glühlampenhalter und -Linsen von Dialight für T3-1/4-Lampen. Verschiedene Größen verfügbar Betrieb mit 6 bis 250 V
Weitere Informationen:
Serie:
125
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
21.03 (Dia.) x 22.22 (H)mm
Durchmesser:
21.03mm
Höhe über Panel:
22.22mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,21*
€ 22,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,17*
€ 32,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dialight
125-0410-11-103
ab € 20,49*
Zubehör
Dialight
125-1310-11-103
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.