Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Klettkabelbinder
>
Artikel
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 10m, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8904187
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8904187
EAN/GTIN:
5056112238638
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 20mm
Länge = 10m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Schwarzes Klettband von RS Pro, 20 mm x 10 mDieses schwarze Veloursband von RS Pro verfügt über Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der Rückseite. Das selbstansprechende Band ist eine wiederverwendbare Lösung für das Kabelmanagement. Einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden und einsatzbereit. Das Klettband hat eine Breite von 20 mm und eine Länge von 10 m. Es wurde auf der Rückseite laminiert, um Langlebigkeit und hohe Festigkeit zu gewährleisten. Als Teil der RS Pro Serie wird das Band auf Qualität und Langlebigkeit geprüft. Dieses Band ist eine bessere und zuverlässigere Alternative zu Behelfslösungen wie Gummibändern und wird häufig zum Bündeln von Kabeln, Drähten, Rohren und Schläuchen verwendet. Es kann auch zum Schellen von Geräten in allgemeinen industriellen Anwendungen verwendet werden. Aufgrund der wiederverwendbaren Bauweise findet das Band auch in landwirtschaftlichen und Gartenumgebungen für den Einsatz als Pflanzenbinder Verwendung.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Klett • Farbe: schwarz • Länge: 10 m • Breite: 20 mm • entspricht dem American National Standards Institute/Electrostatic Discharge (ANSI/ESD) S20.20:2014 Und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards (Zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
10m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Klettbänder
Weitere Suchbegriffe:
Klettverschluss
,
Kabelbinderklett
,
Klett-Kabelbinder
,
Klettbinder
,
Klettkabelbinder
,
Klettverschlusskabelbinder
,
klett-kabelbinder schwarz
,
klettband
,
8904187
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Klettbänder
,
RS PRO
,
RS20BBB310
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Hook & Loop Tapes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,73*
€ 18,16*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,15*
€ 25,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Schlaufen Klettband, 25mm x 5m, Schwarz
RS Pro
8904199
€ 9,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.