Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMBB NEO Entstörfilter, 250 V ac, 1A, Schraubmontage 1W, Schnellverbindung, 1-phasig 0,5 mA / 50Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904017
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2630.01
EAN/GTIN:
     5059039775705
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Schraubmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FMBB NEO
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 44mm
Höhe = 24.8mm
Abmessungen = 64 x 44 x 24.8mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 475mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie FMAB NEO. Professionelle Einphasen-Blockfilter von Schurter aus der Serie FMAB NEO. Diese Filter sind sehr kostengünstig und kombinieren eine kompakte Bauweise mit einer hohen Leistung. Jeder Filter kommt vollständig in einem glänzenden Metallgehäuse. Typische Anwendung, in denen Sie diese Filter finden, sind Industrie, Haushalt und medizintechnische Geräte, in denen hohe symmetrische Störungen ein Problem darstellen. Ausgezeichnete symmetrische Dämpfung Vollmetallgehäuse Optionen mit 1–20 A @ 40 °C erhältlich Chassismontage
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FMBB NEO
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
44mm
Höhe:
24.8mm
Abmessungen:
64 x 44 x 24.8mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
475mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 8904017, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 5500263001, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,89*
€ 17,28*
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 17,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,93*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.