Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichia SMD UV-LED 385nm / 370mW, Rund 120° 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903948
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NCSU275T- U365
EAN/GTIN:
     5059045794400
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 370mW
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.875mm
Länge = 3.5mm
Breite = 3.5mm

UV-LED Serie NCSU, Nichia. Die NCSU Hochleistungs-UV-LED-Serie von Nichia hat eine Wellenlänge von 365 nm bei 325 mW. Dank der kleinen Größe und des leichten Gehäuses kann sie sehr flexibel eingesetzt werden. Diese UV-LED ist nur geeignet für den Einsatz in industriellen Anwendungen.. Liste der Merkmale:.. Hochleistungs-UV-LED Gehäuse 033 365 nm 325 mW Risikogruppe 3 EN 62471 Abmessungen: 6,8 x 6,8 x 2 mm Abmessungen Leiterplatte: 29,6 x 29,6 mm. Anwendung:. Medizintechnik Prüf- und Sortierungsmaschinen Härtung Kameras mit UV-Licht
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
370mW
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.875mm
Länge:
3.5mm
Breite:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8903948, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Nichia, NCSU275TU365, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.