Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stelltransformator, Primär 240V / Sekundär 0 → 240 V, 0 → 270 V 4.8kVA 1-phasig Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stelltransformator, Primär 240V / Sekundär 0 → 240 V, 0 → 270 V 4.8kVA 1-phasig Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8902816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8902816
EAN/GTIN:
     5056112238140
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Primär-Nennspannung = 240V
Sekundär-Nennspannung = 0 → 240 V, 0 → 270 V
Nennleistung = 4.8kVA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Knopf-Drehrichtung = Rechtsdrehend
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Anschlussart = offenes Kabel
Gewicht = 15.3kg
Abmessungen = 225 x 225 x 190mm
Primärnennstrom = 20A
Tiefe = 190mm
Länge = 225mm
Bauart = Geschlossen

RS Pro 1-phasig, 4,8 kVA Variac, 1 Ausgang, 240 V, 20Verwenden Sie diesen robusten Variac-Transformator von RS Pro, um die Wechselspannung Ihrer elektronischen Geräte einzustellen. Mit einer langen Lebensdauer und einem Wartungsaufwand von fast null ist die Montage auf verschiedene Arten - Oberfläche, Boden oder Wand - mit den mitgelieferten Schraubklemmen einfach. Dieser Transformator verfügt über einen versilberten Kommutator, der einen glatten linearen Ausgang ohne Signalformverzerrung bietet. Er verfügt über einen integrierten Überlastschutz sowie ein niedriges Betriebsdrehmoment und einen niedrigen Magnetisierungsstrom, sodass Sie ein sicheres und effizientes Produkt erhalten. Eine effektive Regelung wird durch die kontinuierlich variable Wechselstrom-Ausgangsspannung mit Überspannungsabgriff ermöglicht. VARIVOLT ist der Name der professionellen Transformatorenserie von RS PRO für Heim und Industrie. Sie sind sowohl in ein- als auch in dreiphasiger Ausführung und in einer Vielzahl von Stromeinstellungen erhältlich. Dieses Produkt erfüllt die RoHS-Richtlinie zur eingeschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• Variac-Transformator • Geschlossene Bauweise • Oberflächenmontage • Kabelanschluss • umfasst Überlastschutz • Drehung des Knopfes im Uhrzeigersinn • Einphasig • Einfachausgang • Primärspannung von 240 V • Sekundärnennspannung von 0-240 V, 0-270 V • Nennleistung von 4,8 kVA • Primärnennstrom von 20 A. • Betriebsfrequenzbereich von 50-60 Hz • Gewicht: 15,3 kg • Abmessungen: 225 mm (H) x 225 mm (B) x 190 Mm (D) • RoHS-konform für den eingeschränkten Einsatz von gefährlichen SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
240V
Sekundär-Nennspannung:
0 → 240 V, 0 → 270 V
Nennleistung:
4.8kVA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Knopf-Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
offenes Kabel
Gewicht:
15.3kg
Abmessungen:
225 x 225 x 190mm
Primärnennstrom:
20A
Tiefe:
190mm
Länge:
225mm
Bauart:
Geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, stelltrafo rs pro, regeltrafo, 8902816, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Stelltransformatoren, RS PRO, WCV20E1, Power Supplies & Transformers, Transformers, Variacs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,03*
€ 1.544,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,84*
€ 1.532,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,34*
€ 1.502,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,96*
€ 1.433,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,62*
€ 1.420,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCTV13A
ab € 58,02*
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCTVIEC
ab € 98,67*
Zubehör
RS Pro
8902894
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.