Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ersatzbürste für Autotransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ersatzbürste für Autotransformator
Artikel-Nr.:
     108EL-8902894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8902894
EAN/GTIN:
     5056112238386
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Gewicht = 10g
Abmessungen = 12.5 x 3 x 16mm
Tiefe = 16mm
Länge = 12.5mm
Breite = 3mm

Ersatzbürsten. Ersatzbürsten für variable Spartrafos
Weitere Informationen:
Gewicht:
10g
Abmessungen:
12.5 x 3 x 16mm
Tiefe:
16mm
Länge:
12.5mm
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, stelltrafo rs pro, regeltrafo, 8902894, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Stelltransformatoren, RS PRO, MBVB1520, Power Supplies & Transformers, Transformers, Variacs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCTV13A
ab € 63,62*
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCTVIEC
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.