Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight SMD LED RGB, Cluster 3-LEDs, 160°, 4-Pin 3020 (1208)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8902345
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     598-8810-307F
EAN/GTIN:
     5059045781097
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = 3020 (1208)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2 V, 3,2 V
Lichtstärke = 80 mcd, 140 mcd, 220 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 160°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 470 / 525 / 635 nm
Linsenoberfläche = Klar

Dialight-LEDs der Serie 598 - 1208-Gehäuse. Serie 598, eine Farbe, 3,2 x 1,5 x 1.0 mm, seitlich anzubringende LEDS. Strahlungswinkel 160°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
3020 (1208)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2 V, 3,2 V
Lichtstärke:
80 mcd, 140 mcd, 220 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
160°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
470 / 525 / 635 nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8902345, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Dialight, 5988810307F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,64*
46 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.