Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC Anzeigelampe 130 V, Bajonett-Sockel Ø 10.3mm x T-3 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8897098
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     8-3995
EAN/GTIN:
     5059041612609
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 130 V
Lampensockel = Miniaturbajonett
Stromstärke = 20 mA
Durchmesser = 10.3mm
Lampengröße = T-3 1/4
Länge = 30,2 mm
Lichtstärke = 2,55 lm
Lebensdauer = 2000h

Lampe mit Bajonettanschluss – VCC. Glühfadenlampen von VCC mit Bajonettkontakt für den Einsatz mit den Einbau-Anzeigelampen von VCC. Eine Vielzahl von Größen und Spannungen erhältlich, um alle Anwendungen abzudecken.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
130 V
Lampensockel:
Miniaturbajonett
Stromstärke:
20 mA
Durchmesser:
10.3mm
Lampengröße:
T-3 1/4
Länge:
30,2 mm
Lichtstärke:
2,55 lm
Lebensdauer:
2000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 130v, kontrolllampe, 8897098, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, VCC, 83995, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,02*
€ 88,0838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,55*
€ 83,9545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.