Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MIPS 30 kB 256 KB Flash TQFP 100-Pin 64 x 10/12 Bit ADC 2 0 2 0 8 2 0USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895566
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ256GP710-I/PF
EAN/GTIN:
     5059040202078
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 30 kB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0

16-Bit-Digital-Signal-Controller dsPIC33FJxxxGPx06/x08/x10. Die Produktfamilie dsPIC33F der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die dsPIC33FJxxxGPx06/x08/x10-Geräte sind Universal-DSCs für eine Vielzahl von Anwendungen. CPU-Eigenschaften. Max. 40 MIPS CPU-Geschwindigkeit Modifzierter Harvard-Architektur C-Compiler-Architektur mit optimiertem Befehlssatz 16 bit breiter Datenpfad 24 bit breite Befehle Lineare Programmspeicheradressierung bis zu 4 M Befehlswörter Lineare Datenspeicheradressierung bis zu 64 KByte 83 Basisbefehle, größtenteils ein Wort/ein Zyklus Sechzehn 16-bit-Universalregister Zwei 40-bit-Akkumulatoren mit Rundungs- und Sättigungsoptionen Indirekte, Modulo- und Bit-Reversed-Adressierungsmodi Software-Stack 16 x 16 Fraktional-/Ganzzahlen-Multiplizierungsoperationen 32/16- und 16/16-Divisionsoperationen Einfach-Zyklus-Multiplikation und Summierung Zweifache Datenerfassung Bis zu ± 16 bit Verschiebungen für bis zu 40 bit Daten. Peripheriefunktionen. 12/10-bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) – bis zu 32 Kanäle je nach Modell Neun 16-bit-Zeitgeber/Zähler – koppelbar für die Umwandlung von 16-bit-Zeitgebern in 32-bit-Zeitgeber 16-bit-Eingangserfassungsfunktionen 16-bit-Ausgangsvergleich-/PWM-Ausgangsfunktionen Interrupt-Controller Direct Memory Access (DMA) Zwei 3-adrige SPI-Module I2CTM-Modul – ein oder zwei je nach Modell Zwei UART-Module Data Converter Interface (DCI-Modul) Enhanced CAN- (ECAN™-)Modul – ein oder zwei bei einigen Modellen verfügbar
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
30 kB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 8895566, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ256GP710IPF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,29*
1
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 22,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 1.106,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.