Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 2048 kB 1024 kB, 48 kB Flash TQFP 44-Pin 13 x 12 bit ADC 1 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 2048 kB 1024 kB, 48 kB Flash TQFP 44-Pin 13 x 12 bit ADC 1 0
Artikel-Nr.:
     108EL-8895281
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     dsPIC30F4013-30I/PT
EAN/GTIN:
     5059040202764
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 30MIPS
Serie = dsPIC30F
Device MIPS = 30MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 48 kB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 44
Versorgungsspannnung typ. = 2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
A/D-Wandler Kanäle = 13

Digitaler Signal-Controller dsPIC30F. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC30F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC30F ist bestens geeignet für Anwendungen, die von einem großen Betriebsspannungsbereich (2,5 bis 5,5 V), extrem niedrigen Standby-Strom sowie einem integrierten EEPROM profitieren, und für Entwickler, die aus Systemgründen den Betrieb mit 5 V vorziehen. Die dsPIC30F-Varianten mit 30 MIPS integrieren SMPS-Peripheriegeräte, Peripheriegeräte zur Motorsteuerung und eine Codec-Schnittstelle, die effiziente digitale Stromwandler, fortschrittliche Motorsteuerungsalgorithmen sowie Sprach- und Audio-Anwendungen ermöglichen. DSCs mit kleinem Gehäuse, die mit Hochleistungs-ADC ausgestattet sind, eignen sich gut für Smart-Sensing-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
30MIPS
Serie:
dsPIC30F
Device MIPS:
30MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 48 kB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
44
Versorgungsspannnung typ.:
2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
A/D-Wandler Kanäle:
13
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, FLASH-Speicher, a-d converter microchip, flash-speicher, 8895281, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, dsPIC30F401330IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,5312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 6,72832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.181,5504*
€ 1.406,04498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.140,7008*
€ 1.357,43395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.111,1104*
€ 1.322,22138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.076,5312*
€ 1.281,07213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.