Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Blondie LED Reflektor, Ø 92mm x 45mm, für Cree XM-L2, Cree XP-E2, Cree XP-G, Cree XP-G2, Lumileds LUXEON A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892440
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13898_BLONDIE-A
EAN/GTIN:
     5059041594936
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Blondie
Produkt Typ = LED-Reflektor
Abmessungen = 92 (Dia.) x 45mm
Durchmesser = 92mm
Höhe über Panel = 45mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL BLONDIE. Die Serie BLONDIE von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem blattförmigen Wandfluterstrahl. Diese Arten von Strahlen werden häufig zur Hervorhebung von Details und zum Hinzufügen von Struktur an Gebäuden verwendet. BLONDIE-Linsen sind eine effiziente Alternative zu vorherigen zylindrischen Linsen und Linsen mit Halogen-Glühlampen. BLONDIE-Reflektoren haben einen doppelseitigen Strahl und kommen mit zusätzlichen Reflektoreinsätzen, die den unteren Strahl verändern können. Optional steht ein breiter Strahl, ein schmaler Strahl oder ein geschlossener Einsatz zur Verfügung, der den Strahl vollständig unterbricht. Diese Einsätze sind austauschbar. Die BLONDIE-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit Schrauben an der Leiterplatte befestigt werden. BLONDIE-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Blondie
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Abmessungen:
92 (Dia.) x 45mm
Durchmesser:
92mm
Höhe über Panel:
45mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 8892440, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C13898_BLONDIEA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-TRGR-SC201-WIR200
ab € 16,16*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 6,21*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85SL-SC211-WIR200.
ab € 51,76*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 125,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.