Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Geri LED Linse 15° x 32.8mm, für Cree MC-E RGB, Cree XM-L RGB, Lumileds LUXEON Z RGB, OSRAM OSTAR RGB, Seoul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892361
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN13741_GERI-RZ
EAN/GTIN:
     5059041541404
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
led linsen
Serie = Geri
Produkt Typ = LED-Linse
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 15°
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 45 x 45 x 32.8mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 32.8mm
Länge = 45mm
Breite = 45mm

LED-Linsen Serie LEDiL GERI. Die Serie GERI von LEDiL ist eine Familie von LED-Linsen aus der Reihe RGB-MIXING. Diese TiR-Linsen wurden für die Farbmischung mit einem schmalen Strahl und ausgezeichneter Farbgleichheit entwickelt. Das Mischen findet in der Mikro-Linsenstruktur statt, weshalb keine zusätzliche Mischkammer erforderlich ist. GERI-Linsen können mit mehrfarbigen LEDs und sogar mit Clustern aus kleineren LEDs verwendet werden. Die GERI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität mit einem Halter aus PC, und sie bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. GERI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Geri
Produkt Typ:
LED-Linse
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
15°
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
45 x 45 x 32.8mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
32.8mm
Länge:
45mm
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 8892361, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CN13741_GERIRZ, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
ab € 6,07*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-BLUE-SC211-WIR200.
ab € 14,90*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 9,15*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 125,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.