Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Florence LED Linse Asymmetrisch x 11.04mm, für Cree XB-H, Cree XP-E, Cree XP-E2, Cree XP-G, Cree XP-G2, Cree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892239
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14487_FLORENCE-1R-MAXI-WG
EAN/GTIN:
     5059041594394
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Florence
Produkt Typ = LED-Linse
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Abmessungen = 286 x 21.65 x 11.04mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 11.04mm
Länge = 286mm
Breite = 21.65mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL FLORENCE 1R. Die Serie FLORENCE 1R von LEDiL umfasst lineare Linsen für den Einsatz mit einer einzelnen Reihe von LEDs mit mittlerer Leistung. Die Optik der FLORENCE 1R passt über bis zu 1 Fuß an LEDs. Sie kann auch in drei einzelne 95-mm-Stücke gebrochen werden. Alternativ können separate Halteclips bestellt werden, um die Linsen in einer durchgängigen Reihe zu verbinden. Die Serie FLORENCE 1R umfasst zwei Versionen: -Z90 hat einen breiten symmetrischen Strahl und -ZT25 hat einen einseitigen asymmetrischen Strahl. Geeignete Anwendungen für die Serie FLORENCE 1R umfassen Einzelhandelsbeleuchtung, Tiefstrahle, Wandbeleuchtung und die Gangbeleuchtung in Supermärkten. FLORENCE 1R-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. FLORENCE 1R-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Florence
Produkt Typ:
LED-Linse
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Abmessungen:
286 x 21.65 x 11.04mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
11.04mm
Länge:
286mm
Breite:
21.65mm
Weitere Suchbegriffe: 8892239, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F14487_FLORENCE1RMAXIWG, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.