| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8891554 Herst.-Nr.: LI56-1201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Erweiterungskarte Zur Verwendung mit = Niveauregler LI55
Erweiterungskarten Flowline DataView™. Erweiterungskarten für den Einsatz mit den Niveaureglern der Serie DataView von Flowline. Auswahl von Erweiterungskarten für viele Anwendungen. Varianten umfassen Repeater für 4–20 mA sowie 2- und 4-Relaisausgänge sowohl mit als auch ohne Repeaterfunktion Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Erweiterungskarte | Zur Verwendung mit: | Niveauregler LI55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor flowline, füllstandssensor, 8891554, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Flowline, LI561201, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |