Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flowline Switch-Tek Polypropylen Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -40°C → +105°C, mit 600mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8891514
Hersteller:
     Flowline
Herst.-Nr.:
     LH25-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmerschalter
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 600mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Wechselspannung max. = 120V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 10 A
Druck max. = 100psi
Serie = Switch-Tek
Erfüllte Normen = CE

Horizontaler Schwimmerschalter Flowline. Horizontale Universal-Schwimmerschalter bieten dem Benutzer ein zuverlässiges und langlebiges Gerät zur Füllstandsmessung. Geeignet für Anwendungen zur Flüssigkeitspegelerfassung wie sauberes Wasser und chemische Lösungen. Kostengünstiger zuverlässiger vertikaler Schalter für grundlegende Flüssigkeitsstanderfassung Schnelle und einfache Installation Kann direkt in externe Überwachungsprodukte wie z. B. SPS und SCADA verdrahtet werden Als Schließer oder Öffner wählbarer Reed-Schalter über Schwimmerschalter-Ausrichtung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmerschalter
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
600mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Wechselspannung max.:
120V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
10 A
Druck max.:
100psi
Serie:
Switch-Tek
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: 8891514, Automation, Sensoren, Flowline, LH251201, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.