Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumex LED-Halter für 5-mm-LED , Ø 7.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8886473
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSH-LX5091
EAN/GTIN:
     5059045744627
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Fassung
led bedrahtet
Durchmesser = 7.8mm
Zur Verwendung mit = 5-mm-LED
Montage Typ = THT
Serie = SSH

SSH-LED-Befestigungsclips. Die SSH-LED-Befestigungsclips sind geeignet für LEDs der Größe T-1 und wurden für Durchgangsbohrungsanwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.8mm
Zur Verwendung mit:
5-mm-LED
Montage Typ:
THT
Serie:
SSH
Weitere Suchbegriffe: 8886473, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Lumex, SSHLX5091, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0879*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0404*
€ 0,4512*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.