| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8884960 Herst.-Nr.: MP9100-25.0-1% EAN/GTIN: 5059045727200 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 25Ω Leistung = 100W Toleranz = ±1% Technologie = Dickschicht Serie = MP900 Gehäuse-Form = TO-247 Betriebstemperatur max. = +175°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Schichtwiderstände 100 W Serie MP9100. Leistungswiderstände (Film) in TO-247-Gehäuse Induktionsfrei, ideal für Hochfrequenzschaltungen. Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff.). Weitere Informationen: | | Widerstand: | 25Ω | Leistung: | 100W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Dickschicht | Serie: | MP900 | Gehäuse-Form: | TO-247 | Betriebstemperatur max.: | +175°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, 8884960, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP91002501%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,27* | € 16,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,21* | € 17,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 8,47* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|