Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP9100-25.0-1% POWER RESISTOR, POWER RATING:100W, RESIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417326
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP9100-25.0-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Produktlänge: 15.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennleistung: 100 W
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktdurchmesser: -
  • Nennspannung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Temperaturkoeffizient: -20ppm/°C to +80ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MP9000 Series
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstand: 25 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP9100-25.0-1%, 1417326, 141-7326
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    49
    € 5,95*
    ab € 10,24*
    € 16,55*
    € 8,95*
    ab € 9,23*
    € 18,06*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,47*
    € 19,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.