Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 128 KB TQFP 64-Pin 32MHz 8 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8884862
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GC006-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040189515
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGC006/010
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8884862, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ128GC006IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,6704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 5,15419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 892,08*
€ 1.061,5752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 870,6304*
€ 1.036,05018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 850,1104*
€ 1.011,63138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 824,6704*
€ 981,35778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.