Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Kupfer 29mm Krokodilklemme, Rot PVC isoliert, 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8884219
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-46C-2
EAN/GTIN:
     5059040244863
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Nennstrom = 75A
Backenöffnung = 29mm
Kontaktmaterial = Kupfer
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Isoliermaterial = PVC

Zangenclips Mueller Mini. Eine äußerst populäre Clipausführung, wird in Anwendungen wie Testen, Erhaltungsladen und Timing verwendet. Robuste und einfache Verdrahtung durch Crimp- oder Lötanschluss beseitigt eine komplizierte Einrichtung und reduziert Ausfallzeiten. Optionen aus kupferbeschichtetem Stahl und massivem Kupfer erhältlich 28,6 mm Backenöffnung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
75A
Backenöffnung:
29mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, abgreifklemme rot, leuchtmittel bipin, 8884219, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BU46C2, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,91*
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 3,09*
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,37*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,20*
2 Tage
77
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,44*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,86*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 7,05*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,70*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,38*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.