Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
DeWALT DW089K-XJ Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2
Artikel-Nr.:
     108EL-8883682
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW089K-XJ
EAN/GTIN:
     5059040042162
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Set
Linienlaser
Nivelliergenauigkeit = ±0.3mm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich
Abgleichebene = Ja
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Rot
Betriebsart = Akku
Maße = 135 x 80 x 145mm
Höhe = 145mm
Modellnummer = DW089K-XJ

DW089K-XJ 3-polig selbstnivellierender Multiline-Laser, DeWalt. Das selbstnivellierende Laser-Ausrichtwerkzeug DW089K von DEWALT, bestehend aus einem Laserprojektor mit der zusätzlichen Funktionalität von Seitenlicht-Lasern, ist jetzt erhältlich. Das Laser-Ausrichtungswerkzeug behält die volle Helligkeit bei und erweitert den Bereich, der über horizontale, vertikale Linien sowie Seitenlaser projiziert wird. Die Seitenlaser bieten ein 90-Grad-Layout sowohl horizontal als auch vertikal vom Boden bis zur Decke für erweiterte Arbeitsbereiche. Mit der Selbstnivellierungsfunktion kann das Gerät in die gewünschte Position gebracht werden und es kann innerhalb von Sekunden bis zu 4° automatisch ausgerichtet werden. Die Konstruktion besteht aus einem robusten Überformelement, das die Kalibrierung aufrecht erhält und die Robustheit unter rauen Umgebungsbedingungen verbessert. Er ist vollständig tragbar und braucht keine Kabel, da er über vier AA-Batterien mit einer Betriebsdauer von bis zu 25 Stunden versorgt wird. An der Seite des Geräts befinden sich eine Batteriestandsanzeige, mit der Sie erkennen können, wann die Batterien gewechselt werden müssen, und drei Tasten zum unabhängigen Einschalten der Laserstrahlen. Dank der Schwerlastmagnete in der Halterung können Sie die Ebene an Metallobjekten um die Umgebung herum befestigen. Die Halterung enthält auch Gewinde, damit sie auf einem Stativ platziert werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Der selbstnivellierende Mehrlinienlaser ist bei Nivellieranwendungen bis ±0,3 mm/m genau Selbstnivellierend bis zu 4 Grad Oberflächenwinkel mit automatischer Unebenenanzeige markiert in Sekunden eine nivellierte Linie Bedienung mit 3 Tasten und Anzeige für niedrigen Batteriestand für einfache Bedienung Ein Einstellrad für feine Linienbewegung (vertikal und seitlich) Die integrierte magnetische Drehhalterung lässt sich leicht auf Metalloberflächen montieren Das umspritzte Gehäuse trägt dazu bei, die Kalibrierung unter Bedingungen am Einsatzort aufrechtzuerhalten. Typische Anwendungen:. Laser Levels können für viele professionelle Bauaufgaben und Haushaltsanwendungen verwendet werden, z. B.: Fliesen Tapezieren Innendekoration Verkleidung Installation in der Küche Installation im Badezimmer Wo immer eine Präzisionsnivellierung erforderlich ist, kann ein digitaler Laserpegel Zeit sparen und Fehler vermeiden. FAQ's. Werden Batterien mit diesen Laserstufen geliefert?. Ja, der Laserpegel wird mit vier AA-Batterien geliefert.
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
±0.3mm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich
Abgleichebene:
Ja
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Rot
Betriebsart:
Akku
Maße:
135 x 80 x 145mm
Höhe:
145mm
Modellnummer:
DW089K-XJ
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser dewalt, kreuzlaser, kreuzlinienlaser rot, 8883682, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser-Nivelliergeräte, DeWALT, DW089KXJ, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Levels
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 356,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,13*
€ 411,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,50*
€ 424,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,14*
€ 429,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 438,68*
€ 498,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
URKO
43005
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.