Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 128 KB TQFP 64-Pin 32MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8877397
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GB106-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040189393
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 9 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 4
Pulsweitenmodulation = 9 x 16 Bit (Vergleich/PWM)mm

Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGB106/108/110, 16 bit
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
9 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
4
Pulsweitenmodulation:
9 x 16 Bit (Vergleich/PWM)mm
Weitere Suchbegriffe: 8877397, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ128GB106IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,1008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 5,18188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 899,8608*
€ 1.070,83435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 880,0208*
€ 1.047,22475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 858,5008*
€ 1.021,61595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 829,1008*
€ 986,62995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.