Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Shunt, 60 A, 75mV mit Messinganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8862086
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     YN01-12751WS000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Strom max. = 60 A
Ausgangsspannung = 75mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Serie = Kappa

Sifam-Mess-Shunt mit 75-mV-Amperemeter. 75-mV-Shunts geben ein genaues Gleichstrom-Millivolt-Signal zum Antrieb der Amperemeter-Anzeigen, für den Überlastschutz und für die Steuergeräte ab, besonders bei höheren Stromstärken. Sie liefern einen Spannungsabfall proportional zum gemessenen Gleichstrom. Der Strom, der durch den Shunt fließt, erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall. Eine bewegliches Spuleninstrument, das mit dem Shunt verbunden wird, misst den Spannungsabfall an den Shunt-Anschlussklemmen. Erweiterung von Gleichstrommessbereichen von Amperemetern mit beweglichen Spulen Shunts mit Bereichen von 1-25 A werden auf einem Isoliersockel befestigt Der Isoliersockel wird zur Anbringung an einer 35-mm-DIN-Schiene angepasst.
Weitere Informationen:
Strom max.:
60 A
Ausgangsspannung:
75mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Serie:
Kappa
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, sifam tinsley shunt, klemmen querverbinder, 8862086, Automation, Prozessautomation, Shunts, Sifam Tinsley, YN0112751WS000000, Automation & Control Gear, Process Control
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.