Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8861780
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     BT90-A021C90000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Messfunktion = Spannung
Anzeigentyp = 7-Segment-Anzeige
Ausschnitt-Höhe = 22.2mm
Ausschnitt-Breite = 48mm
Anzahl der Stellen = 4mm
Ziffernhöhe = 8 mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 20V
Zulassungen = ASTA, CE, CSA, UL

Beta 90 Digitales Einbaumessgerät. Digitale Beta 90-Einbaumessgeräte werden zur Messung von Gleichstrom und Gleichspannung mit 9 Messbereichen verwendet. Die Auswahl vieler werkseitig voreingestellter Messbereiche ist im Lieferumfang enthalten, wobei die Bediener die Nullpunktwerte und die Werte des vollen Skalenbereichs anpassen können. Diese Einbaumessgeräte sind für industrielle Anwendungen ausgelegt, die häufiges präzises Einstellen des Anzeigebereichs vor Ort erfordern. 96 x 24 mm Werkseitig voreingestellt mit vielen Messbereichen Messbereiche auswählbar über Steckbrücken Nullpunkt und Endwert einstellbar 230 V ac Netzteiloption Gesamttiefe nur 72 mm
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Spannung
Anzeigentyp:
7-Segment-Anzeige
Ausschnitt-Höhe:
22.2mm
Ausschnitt-Breite:
48mm
Anzahl der Stellen:
4mm
Ziffernhöhe:
8 mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 20V
Zulassungen:
ASTA, CE, CSA, UL
Weitere Suchbegriffe: 8861780, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Sifam Tinsley, BT90A021C90000000, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.