Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Econo D Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Hauchvergoldet über Nickel, 2.7mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cinch Econo D Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Hauchvergoldet über Nickel, 2.7mΩ
Cinch Econo D Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Hauchvergoldet über Nickel, 2.7mΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-8858939
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     030-1952-000
EAN/GTIN:
     5059041786164
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
cinch steckverbinder stecker
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Hauchvergoldet über Nickel
Kontakttyp = Pin
Serie = Econo D
Nennstrom = 5A
Länge = 13.64mm

D*U-Crimpkontakte. Cinch Connectivity Crimpkontakte für die D-Sub Steckverbinder Serie D*U. Die Crimpkontakte aus Kupferlegierung Serie D*U sind gedrehte Kontakte mit Hauchvergoldung. 20 - 24 AWG Crimpzange separat erhältlich
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Hauchvergoldet über Nickel
Kontakttyp:
Pin
Serie:
Econo D
Nennstrom:
5A
Länge:
13.64mm
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 8858939, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Cinch, 0301952000, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 841,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.