Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han F+B Anbaugehäuse, Han F+B, Trennwand, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8856075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09155030901
EAN/GTIN:
     5059039158713
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Typ = Anbaugehäuse
Montagetyp = Trennwand
Reihe = Han F+B
Schutzart = IP69K

IEC 60664-1, IEC 61984. Verwendet Kontakte aus den Serien Han D und Han E, siehe ; 417-8703 417-8703 und ; 741-7777 741-7777 und Serien. Siehe das Datenblatt bezüglich der geeigneten Einsätze für den Adapter. Steckverbindersystem Lebensmittel und Getränke Han F+B, Harting. Harting HAN Steckverbindersystem für Lebensmittel- und Getränke, die Han F+B Serie, besteht aus Gehäuse, Hauben, Einsätzen und Abdeckungen, die speziell für den Einsatz in der anspruchsvolle Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurden. Die F+B Serie von Steckverbindern bieten Schutzart IP69K nach der Montage und sind optimiert für Spritzwasserschutzzone 2 sowie Hochdruck- oder Dampfreinigung. Diese vielseitigen Steckverbinder können bis zu 25 zusätzliche Einsatzarten aus der Harting Han-Serie aufnehmen, wenn der geeignete Adapter verwendet wird (siehe ; 885-6084 885-6084 im Angebot), geeignet für die Übertragung von Signal-, Daten- und Leistung in vielen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Kann mit bis zu 25 verschiedenen Harting Han Kontakteinsätzen (mit Adapter) konfiguriert werden ECOLAB®-geprüft Kabelverschraubung Schutzart IP69K 500 Steckspiele Temperaturbereich –40 bis +125 °C Ausgelegt für 400 V, 16 A Impulsspannung: 6KV Mit PE-Anschluss Verschmutzungsgrad 3 (Einsätze und Adapter)
Weitere Informationen:
Typ:
Anbaugehäuse
Montagetyp:
Trennwand
Reihe:
Han F+B
Schutzart:
IP69K
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, 8856075, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09155030901, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,32*
€ 13,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 13,23*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,3409*
€ 13,2709*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,94*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09155083101
ab € 9,49*
Zubehör
Harting
09155035401
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.