| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81254188 Herst.-Nr.: 09155030901 EAN/GTIN: 5713140023611 |
| | |
|
| | |
| Anbaugehäuse Han F+B-agw 09155030901 Anbaugehäuse, gewinkelt, mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: EPDM, Silikon Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | ohne | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,31* | € 13,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,37* | € 13,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,4109* | € 13,2609* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,09* | € 14,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,36* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|