| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8855833 Herst.-Nr.: NRF905-EVKIT-868/915 EAN/GTIN: 5059045321149 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = HF-Transceiver Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = nRF905 Frequenz = 868 MHz, 915 MHz
nRF905 Evaluierungskits. Das nRF905 Evaluierungskit von Nordic Semiconductor ermöglicht die Evaluierung, den Versuchsaufbau und die Entwicklung des nRF905 1 GHz HF-Transceiver-Schaltkreises. Zwei Entwicklungskits sind verfügbar: das NRF905-EVKIT-433 ( ; 885-5839 885-5839 ) für das 433 MHz Frequenzband und das NRF905-EVKIT-868/915 ( ; 885-5833 885-5833 ) für den 868 MHz/915 MHz Betrieb. Die eigenständigen Kits von Nordic werden mit zwei Evaluierungsplatinen, zwei nRF USB-Konfigurationsplatinen, Kabeln, Antennen sowie CD mit Softwareentwicklungskit (SDK) und Dokumentation geliefert.. PC-Software (Windows XP) 2 x Evaluierungsplatinen mit dem nRF905 2 x nRF USB-Konfigurationsplatinen 2 x USB-Stecker-A/B-Kabel 2 x 1/4-Wellenantennen CD mit Software/Dokumentation Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | HF-Transceiver | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | nRF905 | Frequenz: | 868 MHz, 915 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8855833, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Nordic Semiconductor, NRF905EVKIT868915, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |