Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 60 PTFE Band Grau transparent, 0.10mm x 19mm, Länge 33m, 0°C → +180°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T6019
EAN/GTIN:
     5059041294263
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindedichtband 33 m
Breite = 19mm
Stärke = 0.10mm
Länge = 33m
Farbe = Grau transparent
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +180°C

Schwer entflammbar gemäß UL 510. 3M ® PTFE-Folien-Elektroband 60, lichtdurchlässig, Silikonkleber. Dieses lichtdurchlässige, mit PTFE-Folie versehene Elektroband 3M™ 60 ist für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet und verfügt zusätzlich über eine schwer entflammbare Funktion. Ein aggressiver Gummiharzkleber ermöglicht es, auf einer Vielzahl von Oberflächen mit Kontakt mit Chemikalien und hohen Lichtbögen zu haften. Das Band 3M 60 bietet Scherfestigkeit und Oberflächenhaftung, ist jedoch 600 V ausgelegt und hält Temperaturen von 0 °C bis 180 °C stand. Einige der wichtigsten Materialeigenschaften dieses PTFE machen es für den Einsatz an Hochtemperaturspulen, Kabelbäumen und Kondensatoren mit hohem Dielektrikum und Bruchfestigkeit geeignet. Eigenschaften und Vorteile. PTFE-Folie, die chemikalienbeständig ist, hat eine hohe Lichtbogenbeständigkeit Ideal für Antihaftanwendungen Einsatz bei hohen Temperaturen Schwer entflammbares Band Aggressiver Gummiharzkleber Schutzart: 600V. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten ab dem Versanddatum des Herstellers.
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
0.10mm
Länge:
33m
Farbe:
Grau transparent
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, ptfe-band 19 x 0,25mm, 8855123, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, PTFE Band, 3M, T6019, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, PTFE Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.