Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Spindelmutter Spielfrei, 10mm, Länge: 47mm, DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Spindelmutter Spielfrei, 10mm, Länge: 47mm, DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50
Artikel-Nr.:
     108EL-8854846
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-JFRM-ZB-0001-DS10x50
EAN/GTIN:
     5059041691536
Suchbegriffe:
Spindelmutter
igus spindelmutter
spindelmutter
Für Wellendurchmesser = 10mm
Spindelmutter Typ = Spielfrei
Hebelbetätigung = 50mm
Gesamtlänge = 47mm

Drylin®-Führungsspindelmuttern müssen gegen Verdrehen und axiale Abweichung gesichert werden. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind als zylindrische, geflanschte, Kompaktflansch- und spielfreie Ausführungen erhältlich. Drylin®-Schraubantriebe – Muttern. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind wartungs- und schmiermittelfrei auf einer Reihe von Führungsspindelmaterialien, da sie aus iglidur®-Hochleistungspolymeren bestehen. Diese Führungsspindelschrauben sind besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen sie großen Staub- und Schmutzmengen ausgesetzt sind, und in Bereichen, in denen Reinigungsprozesse zum Einsatz kommen. Sie wurden eigens entwickelt, um Axialkräfte aufzunehmen, und sind je nach Material für Temperaturen von –20 bis +90 °C geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei, trockener Betrieb Rauscharm Schmutz- und Staubbeständig Trapezförmiges Gewinde und engspiraliges Gewinde Hoher Wirkungsgrad Anti-Spiel-Funktion erhältlich FDA-Zertifizierung erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Für Wellendurchmesser:
10mm
Spindelmutter Typ:
Spielfrei
Hebelbetätigung:
50mm
Gesamtlänge:
47mm
Weitere Suchbegriffe: 8854846, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindelmuttern, Igus, DSTJFRMZB0001DS10x50, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screw Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-LS-10x50-R-1000-ES
ab € 81,49*
Zubehör
Igus
DST-LS-10x50-R-300-ES
ab € 34,93*
Zubehör
Igus
DST-LS-10x50-R-500-ES
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.