Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Spindelmutter Spielfrei, 13.5mm, Außen-Ø: 13.5mm, Länge: 36mm, DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35x25.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Spindelmutter Spielfrei, 13.5mm, Außen-Ø: 13.5mm, Länge: 36mm, DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35x25.4
Artikel-Nr.:
     108EL-8854830
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35x25.4
EAN/GTIN:
     5059041823371
Suchbegriffe:
Spindelmutter
igus spindelmutter
spindelmutter
Für Wellendurchmesser = 13.5mm
Spindelmutter Typ = Spielfrei
Hebelbetätigung = 25.4mm
Außendurchmesser = 13.5mm
Gesamtlänge = 36mm

Drylin®-Führungsspindelmuttern müssen gegen Verdrehen und axiale Abweichung gesichert werden. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind als zylindrische, geflanschte, Kompaktflansch- und spielfreie Ausführungen erhältlich. Drylin®-Schraubantriebe – Muttern. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind wartungs- und schmiermittelfrei auf einer Reihe von Führungsspindelmaterialien, da sie aus iglidur®-Hochleistungspolymeren bestehen. Diese Führungsspindelschrauben sind besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen sie großen Staub- und Schmutzmengen ausgesetzt sind, und in Bereichen, in denen Reinigungsprozesse zum Einsatz kommen. Sie wurden eigens entwickelt, um Axialkräfte aufzunehmen, und sind je nach Material für Temperaturen von –20 bis +90 °C geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei, trockener Betrieb Rauscharm Schmutz- und Staubbeständig Trapezförmiges Gewinde und engspiraliges Gewinde Hoher Wirkungsgrad Anti-Spiel-Funktion erhältlich FDA-Zertifizierung erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Für Wellendurchmesser:
13.5mm
Spindelmutter Typ:
Spielfrei
Hebelbetätigung:
25.4mm
Außendurchmesser:
13.5mm
Gesamtlänge:
36mm
Weitere Suchbegriffe: 8854830, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindelmuttern, Igus, DSTJFRMZB0001DS635x254, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screw Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-LS-6.35x25.4-R-1000-ES
ab € 36,76*
Zubehör
Igus
DST-LS-6.35x25.4-R-300-ES
ab € 20,46*
Zubehör
Igus
DST-LS-6.35x25.4-R-500-ES
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.