Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Spindelmutter Rund, mit Flansch, 10mm, Länge: 25mm, DST-JFRM-252525DS10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Spindelmutter Rund, mit Flansch, 10mm, Länge: 25mm, DST-JFRM-252525DS10x25
Artikel-Nr.:
     108EL-8854827
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-JFRM-252525DS10x25
EAN/GTIN:
     5059041805803
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Kunststoff-Gleitlager
Spindelmutter
kunststoff-gleitlager igus
Für Wellendurchmesser = 10mm
Spindelmutter Typ = Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung = 25mm
Gesamtlänge = 25mm

Drylin®-Führungsspindelmuttern müssen gegen Verdrehen und axiale Abweichung gesichert werden. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind als zylindrische, geflanschte, Kompaktflansch- und spielfreie Ausführungen erhältlich. Drylin®-Schraubantriebe – Muttern. Drylin®-Führungsspindelmuttern sind wartungs- und schmiermittelfrei auf einer Reihe von Führungsspindelmaterialien, da sie aus iglidur®-Hochleistungspolymeren bestehen. Diese Führungsspindelschrauben sind besonders vorteilhaft in Bereichen, in denen sie großen Staub- und Schmutzmengen ausgesetzt sind, und in Bereichen, in denen Reinigungsprozesse zum Einsatz kommen. Sie wurden eigens entwickelt, um Axialkräfte aufzunehmen, und sind je nach Material für Temperaturen von –20 bis +90 °C geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Wartungsfrei, trockener Betrieb Rauscharm Schmutz- und Staubbeständig Trapezförmiges Gewinde und engspiraliges Gewinde Hoher Wirkungsgrad Anti-Spiel-Funktion erhältlich FDA-Zertifizierung erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Laborautomatisierung, Schließeinheiten, Automobil- und medizinischer Bereich.
Weitere Informationen:
Für Wellendurchmesser:
10mm
Spindelmutter Typ:
Rund, mit Flansch
Hebelbetätigung:
25mm
Gesamtlänge:
25mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff gleitlager, 8854827, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindelmuttern, Igus, DSTJFRM252525DS10x25, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screw Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-LS-10x25-R-1000-ES
ab € 51,29*
Zubehör
Igus
DST-LS-10x25-R-500-ES
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.