Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Rot, 30 V ac, 60V dc / 35A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8848790
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931713101
EAN/GTIN:
     5059045146766
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Gender = Buchse

PK 110, KAT. I isolierte 4-mm-Frontplattenverbindungsklemme. Die isolierten Einbau-Verbindungsklemmen der Serie PK 110 von Hirschmann Test and Measurement gemäß CAT. I in 4 mm besitzen eine 2-mm-Querbohrung und bestehen aus vernickeltem Messing. Diese Einbau-Verbindungsklemme mit M4-Gewindeanschluss ist in Rot und Schwarz erhältlich und gehört um Hirschmann 4-mm-Testsystem. Eigenschaften und Vorteile: Ausgelegt für 35 A 30 V ac/60 V dc CAT I 2 mΩ Kontaktwiderstand Messing, vernickelt Temperaturbereich –25 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, hirschmann bananenbuchse, 8848790, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 931713101, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930061101
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.