Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Messlöffel, 1L, PP, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8847686
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56755
EAN/GTIN:
     5705020567551
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel pp 1000ml
messschaufel pp
Fassungsvermögen = 1L
Farbe = Weiß
Material = PP

Handschöpflöffel, 1 Liter. Leichter und haltbarer Handschöpflöffel aus Polypropylen Einteilige Konstruktion beseitigt Bereiche, in denen sich Bakterien festsetzen können Glatte Oberfläche für besonders einfache Reinigung Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelherstellung, um Lebensmittelzutaten zu bewegen Abmessungen (H x L x B): 110 x 340 x 120 mm
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1L
Farbe:
Weiß
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: messschaufel 1000ml, 8847686, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mess-Schaufeln, Vikan, 56755, Test & Measurement, Lab Equipment, Scoops
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 5,14*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
45871
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.