Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED CXA2 CoB-LED, 9 V, 2700K, 364 lm, 486 lm, Weiß, 1000mA, 13.35 x 13.35 x 1.7mm, 6mm, 10W, 115°, Ra 80, 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED CXA2 CoB-LED, 9 V, 2700K, 364 lm, 486 lm, Weiß, 1000mA, 13.35 x 13.35 x 1.7mm, 6mm, 10W, 115°, Ra 80, 90
Artikel-Nr.:
     108EL-8847466
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CXB1304-0000-000C0UA227G
EAN/GTIN:
     5059041283595
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Lichtstrom typ. = 364 lm, 486 lm
Durchmesser der optischen Quelle = 6mm
Oberflächenfarbe = 2700K
Strahlstrom = 10W
Serie = CXA2
Betrachtungswinkel = 115°
Farbwiedergabe = 80, 90
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 9 V
Durchlassstrom = 1000mA
Abmessungen = 13.35 x 13.35 x 1.7mm

LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXB1304. Die COB LEDs der CXA2-Produktfamilie sind integrierte Arrays mit mehreren Plättchen und hoher Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse. Sie verfügen über eine optischen Quelle, die eine hohe Lichtleistung erbringt. Die CXA2 COB LEDs sind die zweite Generation der CXA-Produktfamilie und bieten eine bis zu 33 % höhere Wirksamkeit. Die CXA2-Produktfamilie hat die gleiche Reihe von Paketen wie die vorherige Generation der CXA Geräte und ermöglicht so eine einfache Drop-in-Aktualisierung. Erhöhte Leistung, erstellt über ihre SC5 Technologie, ermöglicht den CXA2 LEDs, die gleiche Ausgangsleistung von einer kleineren Leuchtfläche (LES) aus zu bieten. Die CXA2 COB LEDs sind erhältlich in 2-stufigen, 3-stufigen- und 5-stufigen EasyWhite®-Bins und eignen sich für Anwendungen wie GU10, kommerzielle Deckenleuchten, Außenbeleuchtung und Deckenbeleuchtung.. Merkmale der COB LED CXB1304: LES: 6 mm CRI Optionen: 70, 80 und 90 min. Einheitliche Farbe Strahlungswinkel: 115°
Weitere Informationen:
Lichtstrom typ.:
364 lm, 486 lm
Durchmesser der optischen Quelle:
6mm
Oberflächenfarbe:
2700K
Strahlstrom:
10W
Serie:
CXA2
Betrachtungswinkel:
115°
Farbwiedergabe:
80, 90
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
9 V
Durchlassstrom:
1000mA
Abmessungen:
13.35 x 13.35 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led-reflektorlampe gu10 10w, leuchtmittel gu10, led-reflektorlampe gu10, 8847466, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, COB LEDs, Cree LED, CXB13040000000C0UA227G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.