Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED CXA2 CoB-LED, 36 V, 3000K, 1739 lm, Weiß, 600mA, 15.85 x 15.85 x 1.7mm, 8.9mm, 22W, 115°, Ra 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED CXA2 CoB-LED, 36 V, 3000K, 1739 lm, Weiß, 600mA, 15.85 x 15.85 x 1.7mm, 8.9mm, 22W, 115°, Ra 80
Artikel-Nr.:
     108EL-8847444
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CXB1512-0000-000N0HN230G
EAN/GTIN:
     5059041294485
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Lichtstrom typ. = 1739 lm
Durchmesser der optischen Quelle = 8.9mm
Oberflächenfarbe = 3000K
Strahlstrom = 22W
Serie = CXA2
Betrachtungswinkel = 115°
Farbwiedergabe = 80
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 600mA
Abmessungen = 15.85 x 15.85 x 1.7mm

LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXB1512. Die COB LEDs der CXA2-Produktfamilie sind integrierte Arrays mit mehreren Plättchen und hoher Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse. Sie verfügen über eine optischen Quelle, die eine hohe Lichtleistung erbringt. Die CXA2 COB LEDs sind die zweite Generation der CXA-Produktfamilie und bieten eine bis zu 33 % höhere Wirksamkeit. Die CXA2-Produktfamilie hat die gleiche Reihe von Paketen wie die vorherige Generation der CXA Geräte und ermöglicht so eine einfache Drop-in-Aktualisierung. Erhöhte Leistung, erstellt über ihre SC5 Technologie, ermöglicht den CXA2 LEDs, die gleiche Ausgangsleistung von einer kleineren Leuchtfläche (LES) aus zu bieten. Die CXA2 COB LEDs sind erhältlich in 2-stufigen, 3-stufigen- und 5-stufigen EasyWhite®-Bins und eignen sich für Anwendungen wie GU10, kommerzielle Deckenleuchten, Außenbeleuchtung und Deckenbeleuchtung.. Merkmale der COB LED Serie CXB1512: LES: 9 mm CRI Optionen: 70, 80 und 90 min. Einheitliche Farbe Strahlungswinkel: 115°
Weitere Informationen:
Lichtstrom typ.:
1739 lm
Durchmesser der optischen Quelle:
8.9mm
Oberflächenfarbe:
3000K
Strahlstrom:
22W
Serie:
CXA2
Betrachtungswinkel:
115°
Farbwiedergabe:
80
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
600mA
Abmessungen:
15.85 x 15.85 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel gu10, led-reflektorlampe gu10, 8847444, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, COB LEDs, Cree LED, CXB15120000000N0HN230G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.