Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator B, 2.2μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8847062
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155B31A225KE95D
EAN/GTIN:
     5059043851020
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = B
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +85°C

Dielektrikum Murata GRM 0402 B. Die GRM-Ausführung mit hoher Dielektrizitätskonstante ist ideal für Entkopplungs- und Glättungsschaltungen und bei Nennspannungen von min. 200 V. Sie sind sie am besten für Klemmdiodenschaltungen und Glättungsschaltungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Große Kapazität bei geringer Größe mit mehrschichtiger Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Externe Elektroden sind verzinnt für ausgezeichnete Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
B
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, 8847062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM155B31A225KE95D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.