Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 24-polig, Schwarz / 2-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8842518
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34824-0240
EAN/GTIN:
     5059039324125
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 24
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Freie Verbindung
Serie = Mini50
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 9.43mm
Breite = 32.1mm
Tiefe = 14.25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Nicht abgedichtete Kfz-Steckdosengehäuse Molex Mini50™. Nicht abgedichtete Kabelsteckdosengehäuse der Serie Mini50™ für den Kfz-Einsatz mit einer USCAR 050-Schnittstelle nach Industriestandard. Die Kfz-Steckverbinder-Crimpgehäuse der Serie Mini50™ bestehen aus wärmebeständigem Thermoplast und verfügen über eine integrierte unabhängige Sekundärverriegelung, mit der die Klemme in Gehäuse, Führung und Polarisierung befestigt wird. Typische Anwendungen für die Steckdosengehäuse der Serie Mini50™ umfassen den internen Einsatz in Kfz- und Nutzfahrzeug-Transportanwendungen wie in Spiegeln, Kameras, Innenbeleuchtung, Radios, Schaltern, Cluster/Navigation und HLK. Passende Steckverbinder siehe die nicht abgedichteten Kfz-Leiterplatten-Stiftleisten Mini50™ (typische Best.-Nr. ; 884-2492 884-2492 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Freie Verbindung
Serie:
Mini50
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
9.43mm
Breite:
32.1mm
Tiefe:
14.25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 24 polig, 8842518, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 348240240, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
34826-8241
ab € 3,72*
Zubehör
Molex
34826-8241
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.