Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Kabel-Platine, Stecker, Raster 2mm, 24-polig, Grau / 2-reihig, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365619
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34826-8241
EAN/GTIN:
     5059039321155
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 24-polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 4A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Mini50
Farbe = Grau
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktmaterial = Messing

Nicht abgedichtete Kfz-Leiterplatten-Stiftleisten Molex Mini50. Nicht abgedichtete Kfz-Leiterplattenleisten-Stiftleisten der Serie Mini50 in 2,0 mm mit von der Industrie anerkannter USCAR 050-Schnittstelle. Diese Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Mini50 haben eine kompakte, flache Bauweise und kleine Abmessungen, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen und eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Die Gehäuse der Stiftleisten der Serie Mini50 besitzen eingeformte Ausrichtungsvorrichtungen und sind mit drei Polarisierungsoptionen erhältlich, um kundenspezifische Designs zu unterstützen und ein falsches Stecken zu vermeiden. Die Gehäuse sind entsprechend ihrer Polarisierungsart farbcodiert, um die Identifikation zu erleichtern. Die Kfz-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Mini50 verfügen außerdem über Leiterplatten-Haltestifte zur präzisen Ausrichtung und Fixierung der Stiftleiste während des Lötens. Die Gehäuse der Stiftleisten der Serie Mini50 bestehen aus wärmebeständigem Thermoplast, das IR- und bleifreien Schwalllötverfahren bis zu max. 260 °C standhält. Die nicht abgedichteten Stiftleisten der Serie Mini50 sind in ein-, zwei- oder dreireihigen Ausführungen sowie für vertikale oder rechtwinklige Montage erhältlich, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt und getestet nach USCAR 050-Spezifikationen 50 % kleiner als herkömmliche nicht abgedichtete USCAR-Schnittstellen in 0,64 mm Polarisierte Gehäuse zur Anpassung Leiterplatten-Haltestifte für präzise Ausrichtung der Platine Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Die nicht abgedichteten Kfz-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Mini50 sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Kfz- und Nutzfahrzeuganwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Spiegel, Beleuchtung, Kameras und Sensoren, Schalter, Radios und Navigationsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
4A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Mini50
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1365619, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 348268241, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
34824-0240
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.