Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Niveauregler, 110 V ac 0 → 10 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8842451
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     4411AD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Versorgungsspannung = 110 V ac
Reaktionszeit = 0 → 10 s
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Erfüllte Normen = CE, RoHS

GIC Füllstandsregler. Vollautomatischer Betrieb ermöglicht gleichzeitiges Entleeren und Befüllen mit einem einzigen Gerät. Schützt Tauchpumpen gegen Trockenlauf und verhindert eine Überfüllung. Ermöglicht die maximale Nutzung der eingehenden Flüssigkeit. Spezielle korrosions- und stoßfeste Sensoren für problemlosen Betrieb. Eigenschaften und Vorteile. Möglichkeit für manuelles Starten. Einstellbare Empfindlichkeitsstufe von 1 k bis 200 kOhm. Zeitgeber mit einstellbarer Reaktion von 0,1 s bis 10 s. Diese Niveausteuerung der Serie 44 kann mit einem GIC-Füllstandssensor wie ; 182-8937 verwendet werden 182-8937 verwendet werden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac
Reaktionszeit:
0 → 10 s
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Erfüllte Normen:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, gic niveauregler, füllstandssensor, 8842451, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, GIC, 4411AD1, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.