Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 12A 24V ac Spule / 1.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8841452
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM2AB3B7
EAN/GTIN:
     5059041216029
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Steckrelais
miniaturrelais 24v ac
miniaturrelais 24v
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V
Länge = 21mm
Spulenwiderstand = 180Ω
Spulenleistung = 1.2W
Better World-Produkt = Ja
Schaltleistung DC max. = 336 W

Miniaturrelais Schneider Electric - Serie RXM. Neu: Kompakte RXM-Miniaturrelais von Schneider Electric mit LED. Sie werden häufig verwendet, um die Funktionen in elektrischen Gehäusen zu erhöhen, hauptsächlich für industrielle Anwendungen (Maschinen-/Gebäudeausrüstung und HLK). Diese Relais können als elektromechanisches Relais oder Industrieschalter bezeichnet werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Einfach zu installieren und zu programmieren, die Integration in Stromgeräte ist ebenfalls einfach und sie haben die Funktionalität, die für alle Spannungen angepasst werden kann ;/li> ;li>Einfach zu bedienen - keine Einstellung erforderlich für Standardanwendungen ;/li> ;li>Jedes Miniaturrelais der Serie RXM verfügt über eine Prüftaste und eine mechanische Anzeige des Relaisstatus ;/li> ;li>Wenn Sie einen Sockel für die Montage auf einer DIN-Schiene oder mit Schrauben suchen, müssen diese separat bestellt werden ;/li> ;li>Robust und verschleißfest ;/li> ;li>Kompakte Bauweise und Größe ;/li> ;/ul>. Was ist ein nicht rastendes Relais und wie funktionieren sie?. Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch elektrische Impulse betätigt wird. Ihre Hauptfunktion besteht darin, einen Stromkreis zu öffnen und zu schließen. Wenn die Leistung durch einen Stromkreis fließt, schaltet ein Relais die Position (in der Regel von NC auf NO) mit einer internen Coil, die eine magnetische Kraft erzeugt. Diese Kraft hält das Relais dann in einer NO-Position, wenn der Strom abgeschaltet wird, kehrt das Relais in die NC-Position zurück. Diese Funktion macht diese nicht rastender Relais perfekt für Drucktastenanwendungen wie Tastaturen und Mikrocontroller-Eingangstasten.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V
Länge:
21mm
Spulenwiderstand:
180Ω
Spulenleistung:
1.2W
Better World-Produkt:
Ja
Schaltleistung DC max.:
336 W
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais, 8841452, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Schneider Electric, RXM2AB3B7, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
RXZE2M114
ab € 2,76*
Zubehör
Schneider Electric
RXZE2M114M
ab € 2,99*
Zubehör
Schneider Electric
RXZE2S108M
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.