Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-8840730
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     45096 BK005
EAN/GTIN:
     5059039015696
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 6x0,75
Serie = Xtra-Guard 4
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,23 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Außendurchmesser = 6.63mm
Mantelmaterial = TPE
Standards = CE, CSA, UL
Isoliermaterial = TPE°C

UL, CE, CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4 Kabel mit TPE-Mantel und Folienschirmung für extreme Temperaturen. Die Xtra-Guard 4-Serie von Kabeln für extreme Temperaturen von Alpha Wire ist ein qualitativ hochwertiges TPE-Kabel und bietet eine ausgezeichnete Flexibilität. Das Xtra-Guard 4-Kabel profitiert von einer Ummantelung und einer Isolierung aus thermoplastischem Elastomer, durch die es äußerst robust ist und dreimal flexibler als PVC bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Der Temperaturbereich des TPE-Kabels reicht von –50 °C bis +125 °C, sodass es ideal für den Einsatz in extremen Umgebungen ist. Die Ummantelung des Kabels ist in verschiedenen Farben erhältlich, um mit Farbcodierung eine einfache Erkennung zu erleichtern. FIT-Wärmeschrumpfschlauchempfehlungen: FIT-400 und FIT-600. Eigenschaften und Vorteile. · Temperaturbereich von –50 °C bis +125 °C · Leistungsstarke TPE-Isolierung und Ummantelung mit Flexibilität bei dreimal so niedrigen und hohen Temperaturen wie herkömmliches PVC · UV- Licht-Stabilität (UV-beständig) · Auswahl von Mantelfarben · Schutzart UL TC 600 V und PLTC 300 V für Kabelrinnen-Anwendungen (außer 24 AWG) · Sicherheitszulassung durch das Pennsylvania Bureau für den Untertagebergbau für minenweite Überwachungssysteme · Gute Öl-, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit · Abriebfest · Geschützt vor elektromagnetischen Störungen, wenn Supra-Shield angegeben ist. Informationen zur Produktanwendung. Die Merkmale der Xtra-Guard 4-Serie von Kabeln ermöglichen ihre Verwendung als Steuerkabel in vielen Branchen wie Papier, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Petrochemie, Rohrleitungen und militärischen Anwendungen. Das Xtra-Guard 4-Ka
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard 4
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,23 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Außendurchmesser:
6.63mm
Mantelmaterial:
TPE
Standards:
CE, CSA, UL
Isoliermaterial:
TPE°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 8840730, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 45096BK005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,64*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 13,72134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 513,03*
€ 610,51
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 505,35*
€ 601,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 471,24*
€ 560,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 443,41*
€ 527,66
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 411,64*
€ 489,85
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.