|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8829032 Herst.-Nr.: MIKROE-1650 EAN/GTIN: 8606015075556 |
| |
|
|  |  |
 | Display Technologie = OLED-Display Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Vorgestelltes Gerät = MI9639BO-B2, SSD1306
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. OLED B click mikroBUS™. Die OLED B click ist eine Zusatzplatine, die das Hinzufügen einer blauen Monochrom-OLED-Anzeige zu Ihrer Entwicklung ermöglicht. Wichtigste Merkmale der OLED B click mikroBUS™-Anschlussdichte als Standard Blaue Monochrom-OLED-Anzeige mit passiver Matrix SSD1306-IC mit Funktionen wie Kontraststeuerung, normaler oder inverser Bildanzeige und senkrechtem/horizontalem Bildlauf Großer Strahlungswinkel Energiesparend 19,3 x 7,8 mm 96 x 39 Pixel Auflösung Weitere Informationen:  |  | Display Technologie: | OLED-Display | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Vorgestelltes Gerät: | MI9639BO-B2, SSD1306 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, 8829032, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE1650, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,27* | € 31,60* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 22,98* | € 32,89* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 28,20* | € 38,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|